Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KILLARK RE53S Μείωση δακτυλίου | AF9JDG 2NE34

KILLARK RE53S Μείωση δακτυλίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9JDG Μοντέλο: RE53SΣταυρός: 2NE34

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση του δακτυλίου
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος αγωγού1-1 / 2 έως 1 "
σύνδεσηΑρσενικό σε θηλυκό
Μήκος7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
ΥποκατηγορίαΒύσματα και δακτύλιοι
ΧαρακτηριστικάΕπικίνδυνη τοποθεσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7307995045

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούσύνδεσηΕίδοςΜήκοςΥλικόΤιμή
KILLARK CUP-1 Βύσμα εσοχή 1/2 In | AC2UUX 2MY84 ΚΥΠΕΛΛΟ-11 / 2 "ΆντραςΧωνευτή πρίζα5 / 8 "Χωρίς χαλκό αλουμίνιο€6.10
KILLARK CUP-2 Βύσμα εσοχή 3/4 In | AC2UUY 2MY85 ΚΥΠΕΛΛΟ-23 / 4 "ΆντραςΧωνευτή πρίζα5 / 8 "Χωρίς χαλκό αλουμίνιο€7.14
Βύσμα KILLARK CUP-3 Εσοχή 1 In | AC2UUZ 2MY86 ΚΥΠΕΛΛΟ-31"ΆντραςΧωνευτή πρίζα5 / 8 "Χωρίς χαλκό αλουμίνιο€9.54
KILLARK CUP-4 Βύσμα εσοχή 1-1 / 4 In | AC2UVA 2MY87 ΚΥΠΕΛΛΟ-41-1 / 4 "ΆντραςΧωνευτή πρίζα1"Χωρίς χαλκό αλουμίνιο€13.14
KILLARK CUP-5 Βύσμα εσοχή 1-1 / 2 In | AC2UVB 2MY88 ΚΥΠΕΛΛΟ-51-1 / 2 "ΆντραςΧωνευτή πρίζα1"Χωρίς χαλκό αλουμίνιο€16.10
KILLARK CUP-6 Βύσμα εσοχή 2 σε | AC2UVC 2MY89 ΚΥΠΕΛΛΟ-62"ΆντραςΧωνευτή πρίζα1"Χωρίς χαλκό αλουμίνιο€24.90
KILLARK PLUG1 Βύσμα με εσοχή 1/2 In | AC2VHG 2NB99 PLUG11 / 2 "ΆντραςΧωνευτή πρίζα5 / 8 "Σίδερο€6.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK RE53S Μείωση δακτυλίου
€22.67 /μονάδα