Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KILLARK FXSX12 Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα Επικίνδυνη θέση 600v 2 Pole | AF2ZXN 6ZUN2

KILLARK FXSX12 Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα Επικίνδυνη θέση 600v 2 πόλων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2ZXN Μοντέλο: FXSX12Cross Ref: 6ZUN2
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
€757.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητος διακόπτης κινητήρα
Ενισχυτές AC20
Βάθος5-11 / 32 "
Ύψος6 13 / 16 "
Φάση HP @ 1 - 115V2
Φάση HP @ 1 - 230V2
Φάση HP @ 3 - 200V7-1/2
Φάση HP @ 3 - 230V7.5
HP @ 3 Phase - 460-575V10
Μέγεθος κόμβου1 / 2 "
Στυλ HubΑδιέξοδο
Μέγ. Τάση600
Τύπος NEMA7, 9
Απαιτείται αριθμός θερμικών μονάδων1
Αριθμός Πολωνών2
Τύπος εκκίνησηςΧειροκίνητο
ΧαρακτηριστικάΕναλλαγή, επικίνδυνη τοποθεσία
Πλάτος3 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8045
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8536504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: (2) 1/2 "Hubs σε αντίθετα άκρα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK FXSX12 Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα Επικίνδυνη θέση 600v 2 πόλων
€757.08 /μονάδα