Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KILLARK FXS-41C Tumbler Switch 120 / 277vac | AB9BKY 2AV95

KILLARK FXS-41C Διακόπτης Tumbler 120/277vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9BKY Μοντέλο: FXS-41CCross Ref: 2AV95
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
€629.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ανατροπής
Ενισχυτές20
Βάθος4"
Ύψος5 11 / 32 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Μέγεθος κόμβου1 / 2 "
Στυλ HubFeed-Thru
Σημάδια θρύλουOn / Off
ΒάσηΤοποθέτηση οπών / πλήμνων
Αξιολόγηση NEMA3, 7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Αριθμός συμμοριών1
Αξιολόγηση ασφαλείαςΚατηγορία Ι, Τμήμα 1, Ομάδες Γ, Δ; Κατηγορία I, Τμήμα 2, Ομάδες Γ, Δ; Κατηγορία I, Ζώνες 1 & 2, Ομάδες IIB, IIA Κατηγορία II, Κατηγορία 1 & 2, Ομάδες E, F, G; Κατηγορία III
Τύπος διακόπτη1-πόλο
Τύπος χειριστήΛειτουργεί εμπρός
Τάση120 / 277 VAC
Πλάτος3 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8536509035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Pad που κλειδώνει σε θέση On ή Off

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κόμβουΤιμή
KILLARK FXS-51C Tumbler Switch 120 / 277vac | AB9BKZ 2AV98 FXS-51C3 / 4 "€501.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK FXS-41C Διακόπτης Tumbler 120/277vac
€629.17 /μονάδα