Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σταθμός ελέγχου KILLARK FXCS-4B7 1/2 ιντσών 10A @ 600V | AF9FDQ 2AV81

KILLARK Σταθμός Ελέγχου FXCS-4B7 1/2 ιντσών 10A @ 600V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FDQ Μοντέλο: FXCS-4B7Cross Ref: 2AV81

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€722.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός Ελέγχου
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Φόρμα Επικοινωνίας2NO / 2NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600VAC, 2.5Α @ 250VDC
Βάθος5.344 "
περίβλημα ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Ύψος6.81 "
Μέγεθος κόμβου1 / 2 "
Στυλ HubFeed-Thru
ΒάσηΕπιφάνεια
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο300
Αξιολόγηση NEMA3R, 7, 9
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός χειριστών2
Χρώμα χειριστήΜαύρη
Αξιολόγηση ασφαλείαςΚατηγορία 1, Τμήμα 1, Ομάδες Γ, Δ
Τύπος χειριστήPush Button
Πλάτος3.687 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8536509035

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΜέγεθος κόμβουΧρώμα χειριστήΤιμή
KILLARK FXCS-5B4 Σταθμός ελέγχου 3/4 ίντσες 10A @ 600V | AB9BKV 2AV85 FXCS-5B41NO / 1NC3 / 4 "Πράσινο / Κόκκινο€596.24
Σταθμός ελέγχου KILLARK FXCS-4B4 1/2 ίντσα 10A @ 600V | AB9BQD 2AY16 FXCS-4B41NO / 1NC1 / 2 "Πράσινο / Κόκκινο€677.71
KILLARK FXCS-5B7 Σταθμός ελέγχου 3/4 ιντσών 10A @ 600V | AF9FDR 2AV91 FXCS-5B72NO / 2NC3 / 4 "Μαύρη€692.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK Σταθμός Ελέγχου FXCS-4B7 1/2 ιντσών 10A @ 600V
€722.24 /μονάδα