KILLARK EXB-12126 N34 Επικίνδυνο περίβλημα 16.38 Ύψος 16.38 πλάτος 8.69 ίντσα βάθους | AF9JNQ 2NWD8

KILLARK EXB-12126 N34 Περίβλημα Επικίνδυνο 16.38 Ύψος 16.38 Πλάτος 8.69 Βάθος ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9JNQ Μοντέλο: EXB-12126 N34Cross Ref: 2NWD8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,489.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπικίνδυνο περίβλημα τοποθεσίας
ΧρώμαΓκρί
ΕξώφυλλοΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Βάθος8.69 "
φινίρισμαΕποξικός / πολυεστέρας σε σκόνη
Ύψος16.38 "
Εσωτερικό πάνελ2NWE5
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάσεις στήριξηςΝαι
Τοποθέτηση ΤύποςWall Mount
Αξιολόγηση NEMA3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)
Αξιολόγηση ασφαλείαςΚατηγορία 1, Τμήμα 2
Πλάτος16.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.45
Ύψος πλοίου (cm)44.45
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)64.01
Κωδικός ΕΣ8538908080

Λεπτομέρειες:

    • Καπάκι μεντεσέ (Ναι)
    • Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού (3 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαΤσιμούχαΎψοςΕσωτερικό πάνελΑξιολόγηση ασφαλείαςΠλάτοςΤιμή
KILLARK GRB Επικίνδυνο περίβλημα 4.62 H 4.62 W 4.56 D In | AC2XKV 2NVZ5 GRB4.56 "Ηλεκτροστατικά Εφαρμοσμένος Γκρι Σκόνη Εποξυ / Πολυεστέρας70 Δυρόμετρο NITRILE4.62 "2NWC8Κατηγορία 1, Τμήμα 14.62 "€418.92
KILLARK GRE Περίβλημα Επικίνδυνο 6.62 H 5.5 W 5.75 D In | AC2XKW 2NVZ7 GRE5.75 "Ηλεκτροστατικά Εφαρμοσμένος Γκρι Σκόνη Εποξυ / Πολυεστέρας70 Δυρόμετρο NITRILE6.62 "2NWC9Κατηγορία 1, Τμήμα 15.5 "€619.03
KILLARK EXB-8106 N34 Επικίνδυνο περίβλημα 12.32H 12.32 W 8.32 D In | AC2XKZ 2NWD7 EXB-8106 Ν348.32 "Ηλεκτροστατικά Εφαρμοσμένος Γκρι Σκόνη Εποξυ / ΠολυεστέραςΝιτρίλιο (BUNA-N)12.32 "2NWE3Κατηγορία 1, Τμήμα 112.32 "€3,526.88
KILLARK GRL Περίβλημα Επικίνδυνο 10.5 Ύψος 8.87 Πλάτος 7.97 ίντσα βάθους | AF9JMM 2NWC4 GRL7.97 "Εποξικός / πολυεστέρας σε σκόνη-10.5 "2NWD3Κατηγορία 1, Τμήμα 18.87 "€1,832.04
KILLARK GRL-600L Περίβλημα επικίνδυνο 10.5 Ύψος 8.87 πλάτος 7.97 ίντσα βάθους | AF9JMN 2NWC5 GRL-600L7.97 "Εποξικός / πολυεστέρας σε σκόνη-10.5 "2NWD3Κατηγορία 1, Τμήμα 18.87 "€2,595.14
KILLARK GRM Περίβλημα Επικίνδυνο 6.87 Ύψος 6.87 Πλάτος 5.56 ίντσα βάθους | AF9JMP 2NWC6 GRM6.56 "Εποξικός / πολυεστέρας σε σκόνη-6.87 "2NWD4Κατηγορία 1, Τμήμα 16.87 "€672.13
KILLARK GRM-375L Περίβλημα Επικίνδυνο 6.87 Ύψος 6.87 Πλάτος 5.56 ίντσα βάθους | AF9JMQ 2NWC7 GRM-375L6.56 "Εποξικός / πολυεστέρας σε σκόνη-6.87 "2NWD4Κατηγορία 1, Τμήμα 16.87 "€1,044.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK EXB-12126 N34 Περίβλημα Επικίνδυνο 16.38 Ύψος 16.38 Πλάτος 8.69 Βάθος ίντσες
€4,489.30 /μονάδα