Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KESON OTR-50M Long Tape Measure 1/2 Inch x 50m Pumpkin | AC9YDL 3LJX1

KESON OTR-50M Long Tape Measure 1/2 Inch x 50m Κολοκύθα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9YDL Μοντέλο: OTR-50MCross Ref: 3LJX1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλες ταινίες
Κούμπωμα ζώνηςΟχι
Επίστρωση λεπίδωνΚαθαρισμός
Χρώμα λεπίδαςΛευκό με μαύρο / κόκκινο σημάδι
Μήκος λεπίδας50m
Υλικό λεπίδαςFiberglass
Πλάτος λεπίδας1 / 2 "
Χρώμα περιβλήματοςΚολοκύθι
Υπόθεση ΥλικόABS πλαστικό
Τύπος περίπτωσηςΑνοικτό
Τύπος αποφοίτησηςmm
Αποφοίτηση2mm
Τύπος λαβήςΕνισχυμένο μέταλλο
ΆγκιστροΜηδενικό σημείο
Τύπος κλειδώματοςΝ/Α
Τύπος μέτρησηςΜετρικός
ΞεχωρίζωΔεν έχει αξιολογηθεί
Σήματα StudΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ9017800000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος επαναφοράς (Εγχειρίδιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤύπος περίπτωσηςΚούμπωμα ζώνηςΧρώμα λεπίδαςΤύπος αποφοίτησηςΑποφοίτησηΤύπος λαβήςΆγκιστροΤιμή
KESON PG8M Long Tape Measure 25mm x 8m Chrome / black | AB7FNY 22UY54 PG8MΜεγάλες ταινίεςΚλειστόΝαιΚίτρινοcm/mmmm επάνω και κάτω συνεχές cm-3 πριτσίνια€23.46
KESON PGT8MV Μεγάλα Μεγέθη 25mm x 8m Πορτοκαλί Cm / mm | AB7FPB 22UY57 PGT8MVΜεγάλες ταινίεςΚλειστόΝαιΚίτρινοcm/mmmm επάνω και κάτω συνεχές cm-3 πριτσίνια€14.71
KESON SNR18200 Μακριά ταινία μέτρησης 3/8 ίντσες x 200 πόδια χάλυβα | AC6LCD 34D079 SNR18200Μεγάλες ταινίεςΑνοικτόΟχιΆσπροσε ./ft.1/8Ενισχυμένο μεταλλικό στρόφαλοΜηδενικό σημείο, 2 θέση, αναδίπλωση€200.38
KESON SNR18300 Long Tape Measure 3/8 Inch x 300 Feet Steel | AC6LCE 34D080 SNR18300Μεγάλες ταινίεςΑνοικτόΟχιΆσπροσε ./ft.1/8Ενισχυμένο μεταλλικό στρόφαλοΜηδενικό σημείο, 2 θέση, αναδίπλωση€329.98
KESON MC-18-50 Μεγάλα μεζούρα 1/2 ίντσες x 50 πόδια μαύρο | AC9YAT 3LJL7 MC-18 50Μεγάλες ταινίεςΚλειστόΟχιΛευκό με μαύρο / κόκκινο σημάδισε ./ft.1/8-Μηδενικό σημείο€28.32
KESON MC-18-100 Long Tape Measure 1/2 Inch x 100 Feet Μαύρο | AC9YAU 3LJL8 MC-18 100Μεγάλες ταινίεςΚλειστόΟχιΛευκό με μαύρο / κόκκινο σημάδισε ./ft.1/8-Μηδενικό σημείο€42.16
KESON OTR-18-50 Μεγάλα μεζούρα 1/2 ίντσα x 50 πόδια Κολοκύθα | AC9YAV 3LJL9 OTR-18-50Μεγάλες ταινίεςΑνοικτόΟχιΛευκό με μαύρο / κόκκινο σημάδισε ./ft.1/8Ενισχυμένο μέταλλοΜηδενικό σημείο€27.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KESON OTR-50M Long Tape Measure 1/2 Inch x 50m Κολοκύθα
€53.98 /μονάδα