Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE M5C16KCS Socket Cap Screw, Standard, M5 x 0.80 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 16 ίντσες, 100 Pk | AE4QTL 5MJL8

KERR LAKESIDE M5C16KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, Standard, M5 x 0.80 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 16 ίντσες, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4QTL Μοντέλο: M5C16KCSCross Ref: 5MJL8
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
€25.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5 x 0.8
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.8.27 σε 8.5mm
Ύψος κεφαλιού4.86 σε 5mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι16mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1220Ν psi
Σκληρότητα RockwellRC 38 έως 43
Νήμα Ντιά.M5
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος16mm
Μέγεθος νήματος0.80mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3555
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE M5C16KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, Standard, M5 x 0.80 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 16 ίντσες, 100 Pk
€25.66 /πακέτο