Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 907809-PG Socket Cap Screw, Button, 10-32 Size Thread, 3/8 Inch Length, 100Pk | AE6GRB 5RVN5

KERR LAKESIDE 907809-PG Βίδα καπακιού υποδοχής, κουμπί, μέγεθος σπειρώματος 10-32, μήκος 3/8 ίντσες, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6GRB Μοντέλο: 907809-PGCross Ref: 5RVN5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€22.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος10-32
Μέγεθος οδήγησης1 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.5 / 16 "
Ύψος κεφαλιού1 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι3 / 8 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό145,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 39 έως 44
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς F έως 300 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.#10
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3 / 8 "
Μέγεθος νήματος10-32
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.7
Μήκος πλοίου (cm)6.03
Πλάτος πλοίου (cm)5.4
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 907809-PG Βίδα καπακιού υποδοχής, κουμπί, μέγεθος σπειρώματος 10-32, μήκος 3/8 ίντσες, 100 Pk
€22.29 /πακέτο