KERR LAKESIDE 87C800KCS Socket Cap Screw, Standard, 7/8-9 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 8 ίντσες, 10 Pk | AE4QTC 5MJK3

KERR LAKESIDE 87C800KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, Standard, 7/8-9 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 8 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4QTC Μοντέλο: 87C800KCSCross Ref: 5MJK3

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€325.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-9
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.1-5 / 16 "
Ύψος κεφαλιού7 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι8"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό170,000 psi
Σκληρότητα RockwellRC 38 έως 43
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.7 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2.25 "
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.885
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 87C800KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, Standard, 7/8-9 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 8 ίντσες, 10 Pk
€325.13 /πακέτο