Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 43F150KCS Socket Cap Screw, Standard, 7/16-20 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 50Pk | AE6GPT 5RVJ4

KERR LAKESIDE 43F150KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, τυπική, 7/16-20 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1-1/2 ίντσας, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6GPT Μοντέλο: 43F150KCSCross Ref: 5RVJ4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€83.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 16 "-20
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.11 / 16 "
Ύψος κεφαλιού7 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 39 έως 45
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.7 / 16 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος7 / 16-20
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.89
Ύψος πλοίου (cm)8.57
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)9.53
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 43F150KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, τυπική, 7/16-20 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1-1/2 ίντσας, 50 Pk
€83.75 /πακέτο