Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 43C200KCS Socket Cap Screw, Standard, 7/16-14 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 2 ίντσες, 50Pk | AE7CZZ 5WZH1

KERR LAKESIDE 43C200KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, Standard, 7/16-14 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 2 ίντσες, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CZZ Μοντέλο: 43C200KCSCross Ref: 5WZH1
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
€92.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 16 "-14
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.11 / 16 "
Ύψος κεφαλιού7 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι2"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 39 έως 45
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.7 / 16 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.375 "
Μέγεθος νήματος7 / 16-14
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.331
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 43C200KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, Standard, 7/16-14 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 2 ίντσες, 50 Pk
€92.11 /πακέτο