Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 430563-PG Socket Cap Screw, Standard, 5/8-18 Thread Size, 2-1/2 Inch Length, 25Pk | AE6GQJ 5RVK9

KERR LAKESIDE 430563-PG Βίδα καπακιού υποδοχής, Standard, 5/8-18 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 2-1/2 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6GQJ Μοντέλο: 430563-PGCross Ref: 5RVK9

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€114.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-18
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.1"
Ύψος κεφαλιού5 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι2.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό170,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 37 έως 45
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.5 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.75 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-18
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.159
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 430563-PG Βίδα καπακιού υποδοχής, Standard, 5/8-18 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 2-1/2 ίντσες, 25 Pk
€114.32 /πακέτο