KERR LAKESIDE 430354-PG Socket Cap Screw, Standard, 1-8 Thread Size, 4 Inch Length, 10Pk | AE6GNY 5RVG6

KERR LAKESIDE 430354-PG Βίδα καπακιού υποδοχής, Τυπικό, μέγεθος σπειρώματος 1-8, μήκος 4 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6GNY Μοντέλο: 430354-PGCross Ref: 5RVG6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€174.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος1-8
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.1.5 "
Ύψος κεφαλιού1"
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι4"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό170,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 37 έως 45
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.1"
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος1-8
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.31
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 430354-PG Βίδα καπακιού υποδοχής, Τυπικό, μέγεθος σπειρώματος 1-8, μήκος 4 ίντσες, 10 Pk
€174.63 /πακέτο