Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 37C350KCS Socket Cap Screw, Standard, 3/8-16 Thread Size, 3-1/2 Inch Length, 50Pk | AE4QRB 5MJG9

KERR LAKESIDE 37C350KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, τυπική, 3/8-16 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 3-1/2 ίντσας, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4QRB Μοντέλο: 37C350KCSCross Ref: 5MJG9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€86.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.9 / 16 "
Ύψος κεφαλιού3 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι3.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellRC 38 έως 43
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.3 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.727
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 37C350KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, τυπική, 3/8-16 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 3-1/2 ίντσας, 50 Pk
€86.51 /πακέτο