Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 31C62KCS Socket Head Cap Screw, 5/8 Inch Length, 5/16-18 Size Thread, Alloy Steel, 100PK | CG8WPK 40P216

KERR LAKESIDE 31C62KCS Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 5/8 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, κράμα χάλυβα, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WPK Μοντέλο: 31C62KCSΣταυρός: 40P216
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
€41.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τάξη3A
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚράμα χάλυβα
Επικεφαλής Ντία.0.469 "
Ύψος κεφαλιού0.312 - 0.306 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος5 / 8 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος5 / 8 σε
Σκληρότητα RockwellRC 38 έως 43
ΑρχικόASME B18.3, ASTM A574
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.5 / 16 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος5 / 8 "
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.954
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 31C62KCS Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 5/8 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, κράμα χάλυβα, 100PK
€41.87 /πακέτο