Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 25F87KCS Socket Cap Screw, Standard, 1/4-28 Thread Size, 7/8 Inch Length, 100Pk | AE4QPM 5MJD3

KERR LAKESIDE 25F87KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, τυπική, 1/4-28 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 7/8 ίντσες, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4QPM Μοντέλο: 25F87KCSCross Ref: 5MJD3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€41.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-28
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.3 / 8 "
Ύψος κεφαλιού1 / 4 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι7 / 8 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellRC 38 έως 43
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.1 / 4 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος7 / 8 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-28
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.702
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 25F87KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, τυπική, 1/4-28 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 7/8 ίντσες, 100 Pk
€41.58 /πακέτο