Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 25C250KCS Socket Cap Screw, Standard, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος, 2-1/2 Inch Length, 100Pk | AE7CZD 5WZF2

KERR LAKESIDE 25C250KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, τυπική, 1/4-20 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 2-1/2 ίντσας, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CZD Μοντέλο: 25C250KCSCross Ref: 5WZF2
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
€84.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.3 / 8 "
Ύψος κεφαλιού1 / 4 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι2.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 39 έως 45
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.1 / 4 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.656
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 25C250KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, τυπική, 1/4-20 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 2-1/2 ίντσας, 100 Pk
€84.04 /πακέτο