Τροφοδοτικό KERN AND SOHN YKA-04, 100 έως 240V, 50/60 Hz | CE8MGV

KERN AND SOHN Τροφοδοτικό YKA-04, 100 έως 240 V, 50/60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8MGV Μοντέλο: YKA-04

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€87.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία
Συχνότητα50 / 60 Hz
Τάση Εισόδου100 σε 240V
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)31
Μήκος πλοίου (cm)45.5
Πλάτος πλοίου (cm)32.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση ΕισόδουΤιμή
Τροφοδοτικό KERN AND SOHN YKA-03N, 100 έως 240V, 50/60 Hz | CE8MGU ΥΚΑ-03Ν100 σε 240V€51.42
Τροφοδοτικό KERN AND SOHN YKA-06, 100 έως 240V, 50/60 Hz | CE8MGW ΥΚΑ-06100 σε 240V€60.89
KERN AND SOHN YKA-07 Τροφοδοτικό, 100 έως 240V, 50/60 Hz | CE8MGX ΥΚΑ-07100 σε 240V€121.78
Τροφοδοτικό KERN AND SOHN YKA-08, 100 έως 240V, 50/60 Hz | CE8MGY ΥΚΑ-08100 σε 240V€66.30
Τροφοδοτικό KERN AND SOHN YKA-13, 100 έως 240V, 50/60 Hz | CE8MHA ΥΚΑ-13100 σε 240V€161.01
Τροφοδοτικό KERN AND SOHN YKA-29, 100 To 240V AC, 50/60 Hz | CJ7AGF ΥΚΑ-29100 έως 240 V AC€58.18
Τροφοδοτικό KERN AND SOHN YKA-42, 100 έως 240V, 50/60 Hz | CJ7AGJ ΥΚΑ-42100 σε 240V€115.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Τροφοδοτικό YKA-04, 100 έως 240 V, 50/60 Hz
€87.95 /μονάδα