Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH-COOPER S1014SW4004N Υποδοχή συγκόλλησης φλάντζας 1/2 ίντσας 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi | AB3EXX 1RUK2

SMITH-COOPER S1014SW4004N Socket Weld Flange 1/2 Inch 304 Inox 150 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3EXX Μοντέλο: S1014SW4004NCross Ref: 1RUK2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Υλικό σώματος304L από ανοξείδωτο χάλυβα
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Αριθμός οπών4
Εκτός Dia.3.5 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4455
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7307215000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός οπώνΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-COOPER S1014SW4006N Φλάντζα συγκόλλησης 3/4 ίντσας 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi | AB3EXY 1RUK3 S1014SW4006Ν83-9 / 10 "3 / 4 "€65.72
SMITH-COOPER S1014SW4010N Φλάντζα συγκόλλησης υποδοχής 1 ίντσα 304 ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi | AB3EXZ 1RUK4 S1014SW4010Ν44.25 "1"€105.35
SMITH-COOPER S1014SW4012N Φλάντζα συγκόλλησης υποδοχής 1 1/4 ίντσας 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AB3EYA 1RUK5 S1014SW4012Ν44-3 / 5 "1.25 "€103.46
SMITH-COOPER S1014SW4014N Φλάντζα συγκόλλησης υποδοχής 1 1/2 ίντσας 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AB3EYB 1RUK6 S1014SW4014Ν45"1.5 "€136.54
SMITH-COOPER S1014SW4020N Φλάντζα συγκόλλησης 2 ιντσών 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi | AB3EYC 1RUK7 S1014SW4020Ν86"2"€124.40
SMITH-COOPER S1014SW4024N Φλάντζα συγκόλλησης υποδοχής 2 1/2 ίντσες 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AB3EYD 1RUK8 S1014SW4024Ν87"2.5 "€184.37
SMITH-COOPER S1014SW4030N Φλάντζα συγκόλλησης 3 ιντσών 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi | AB3EYE 1RUK9 S1014SW4030Ν87.5 "3"€199.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-COOPER S1014SW4004N Socket Weld Flange 1/2 Inch 304 Inox 150 Psi
€57.84 /μονάδα