Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN WTB 3K-4N Compact Balance, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8MFZ

KERN AND SOHN WTB 3K-4N Compact Balance, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8MFZ Μοντέλο: WTB 3K-4N
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
€342.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Πλάτος πεζών286mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης286 x 316 x 126.5 χιλιοστών
Ύψος στέγασης126.5 mm
Μήκος στέγασης316 mm
Τάση Εισόδου110 έως 230 V AC
Γραμμικότητα+/- 1g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.5g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης263 x 203 mm
Αναπαραγωγικότητα0.5g
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μονάδεςg
Ικανότητα ζύγισης3kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης203 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας263 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4
Ύψος πλοίου (cm)21
Μήκος πλοίου (cm)35
Πλάτος πλοίου (cm)40
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN WTB 10K-3N Compact Balance, 15000g Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CE8MFR WTB 10K-3N+/- 4g€342.78
KERN AND SOHN WTB 1K-4N Compact Balance, 1500g Μέγ. Ζύγιση, 0.2 g Αναγνωσιμότητα | CE8MFU WTB 1K-4N+/- 0.4g€342.78
KERN AND SOHN WTB 30K-3N Compact Balance, 30000g Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8MFX WTB 30K-3N+/- 10g€342.78
KERN AND SOHN WTB 6K-3N Compact Balance, 6000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8MGA WTB 6K-3N+/- 2g€342.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN WTB 3K-4N Compact Balance, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα
€342.78 /μονάδα