Υπόλοιπο παλετών KERN AND SOHN UFC 600K-1M | CE8MEX

KERN AND SOHN Υπόλοιπο παλετών UFC 600K-1M

Στοιχείο: CE8MEX Μοντέλο: UFC 600K-1M
€1,771.88 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπόλοιπο παλέτας
ΕπένδυσηΕπικάλυψη πυριτίου
Ψηφιακή ανάγνωση200g
ευανάγνωστο200g
Ικανότητα ζύγισης600kg

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοευανάγνωστοΤιμή
Υπόλοιπο παλετών KERN AND SOHN UFC 1T-1M | CE8MEW UFC 1T-1M500g€1,328.90
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Υπόλοιπο παλετών UFC 600K-1M
€1,771.88 /μονάδα