KERN AND SOHN UFB 600K200M Balance Pallet, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8MEV

KERN AND SOHN Υπόλοιπο παλετών UFB 600K200M, 600Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8MEV Μοντέλο: UFB 600K200M

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,691.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα παλετών
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.2Kg
ΕπένδυσηΕπικάλυψη πυριτίου
Μέγεθος ψηφίου52mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.4Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος4Kg
Βάθος πλατφόρμας90 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο200g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης1190 x 840 mm
Αναπαραγωγικότητα0.2Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης600kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΧάλυβας με επίστρωση σκόνης
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1190 x 840 x 90 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης840 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας1190 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 87
Ύψος πλοίου (cm)31
Μήκος πλοίου (cm)91
Πλάτος πλοίου (cm)142
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΤιμή
KERN AND SOHN UFB 1.5T0.5M Pallet Balance, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8MEU UFB 1.5T0.5Μ0.5Kg+/-1Kg10Kg€1,691.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Υπόλοιπο παλετών UFB 600K200M, 600Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα
€1,691.34 /μονάδα