Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2024-BLANK Eye Bolt, Blank With Shoulder, 7/16 X 1-3/8 Inch Size | AC9TTU 3JWN2

KEN FORGING K2024-BLANK Μάτι μπουλόνι, κενό με ώμο, μέγεθος 7/16 X 1-3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9TTU Μοντέλο: K2024-BLANKCross Ref: 3JWN2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1-3 / 32 "
Μάτι έξω από το Dia.1-27 / 32 "
Τύπος βολβούΚενό με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3.625 "
Σανκ Ντία.7 / 16 "
Μήκος κνήμης1.375 "
Ώμος Dia.0.75 έως 81 "
Μήκος ώμου0.19 "έως 0.25"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος7 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΚενό με τον ώμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2024-BLANK Μάτι μπουλόνι, κενό με ώμο, μέγεθος 7/16 X 1-3/8 ίντσες
€8.65 /μονάδα