Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετρητής πάχους υπερήχων KERN AND SOHN TO 100-0.01EE, συχνότητα μέτρησης 5 MHz, 0.01 mm Αναγνωσιμότητα | CE8MDK

KERN AND SOHN Μετρητής πάχους υπερήχων TO 100-0.01EE, συχνότητα μέτρησης 5 MHz, αναγνωσιμότητα 0.01 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8MDK Μοντέλο: TO 100-0.01EE
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
€1,792.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπερηχητικός πάχος πάχους
Μπαταρία2 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία30 ώρες
Πλάτος πεζών31mm
Διάσταση στέγασης31 x 69 x 130 χιλιοστών
Ύψος στέγασης130 mm
Μήκος στέγασης69 mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέτρηση χωρητικότητας Puls-Echo0.75 στο 600 mm
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
ευανάγνωστο0.01mm
Αισθητήρας Dia.10mm
Μονάδεςίντσα, mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.33
Ύψος πλοίου (cm)9.5
Μήκος πλοίου (cm)22
Πλάτος πλοίου (cm)37.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή
KERN AND SOHN TN GOLD 80 Gold Tester, 7 MHz Measuring Frequency, 0.01mm Αναγνωσιμότητα | CE8MDJ TN GOLD 80150 x 74 x 32 χιλιοστών32 mm74 mm€926.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Μετρητής πάχους υπερήχων TO 100-0.01EE, συχνότητα μέτρησης 5 MHz, αναγνωσιμότητα 0.01 mm
€1,792.06 /μονάδα