Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN TN 230-0.1US Υπερηχητικός μετρητής πάχους, 5 MHz Συχνότητα μέτρησης, 0.1 mm Αναγνωσιμότητα | CE8MDB

KERN AND SOHN Μετρητής πάχους υπερήχων TN 230-0.1 US, συχνότητα μέτρησης 5 MHz, αναγνωσιμότητα 0.1 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8MDB Μοντέλο: TN 230-0.1US
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
€757.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπερηχητικός πάχος πάχους
Μπαταρία2 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία100 ώρες
Πλάτος πεζών150mm
Μέγεθος ψηφίου14mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης150 x 74 x 32 χιλιοστών
Ύψος στέγασης32 mm
Μήκος στέγασης74 mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
ευανάγνωστο0.1mm
Μονάδεςίντσα, mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.33
Ύψος πλοίου (cm)9.5
Μήκος πλοίου (cm)22
Πλάτος πλοίου (cm)37.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοευανάγνωστοΤιμή
KERN AND SOHN TN 230-0.01US Υπερηχητικός μετρητής πάχους, 5 MHz Συχνότητα μέτρησης, 0.01mm Αναγνωσιμότητα | CE8MDA TN 230-0.01 ΗΠΑ0.01mm€841.91
KERN AND SOHN TN 300-0.01US Υπερηχητικός μετρητής πάχους, 2.5 MHz Συχνότητα μέτρησης, 0.01 mm Αναγνωσιμότητα | CE8MDD TN 300-0.01 ΗΠΑ0.01mm€962.18
KERN AND SOHN TN 300-0.1US Ultrasonic Thickness Gauge, 2.5 MHz Συχνότητα μέτρησης, 0.1mm Αναγνωσιμότητα | CE8MDE TN 300-0.1 ΗΠΑ0.1mm€890.02
KERN AND SOHN TN 80-0.01US Υπερηχητικός μετρητής πάχους, συχνότητα μέτρησης 7 MHz, 0.01mm Αναγνωσιμότητα | CE8MDG TN 80-0.01 ΗΠΑ0.01mm€841.91
KERN AND SOHN TN 80-0.1US Υπερηχητικός μετρητής πάχους, 7 MHz Συχνότητα μέτρησης, 0.1 mm Αναγνωσιμότητα | CE8MDH TN 80-0.1 ΗΠΑ0.1mm€757.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Μετρητής πάχους υπερήχων TN 230-0.1 US, συχνότητα μέτρησης 5 MHz, αναγνωσιμότητα 0.1 mm
€757.72 /μονάδα