Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN TB 200-0.1US-RED Υπερηχητικός μετρητής πάχους, συχνότητα μέτρησης 5 MHz, 0.1mm Αναγνωσιμότητα | CE8MBY

KERN AND SOHN Μετρητής πάχους υπερήχων TB 200-0.1 US-RED, συχνότητα μέτρησης 5 MHz, αναγνωσιμότητα 0.1 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8MBY Μοντέλο: TB 200-0.1US-RED
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
€414.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπερηχητικός πάχος πάχους
Μπαταρία4 x 1.5V AA
Πλάτος πεζών161mm
Διάσταση στέγασης161 x 69 x 32 χιλιοστών
Ύψος στέγασης32 mm
Μήκος στέγασης69 mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.50 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
ευανάγνωστο0.1mm
Μονάδεςίντσα, mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.75
Ύψος πλοίου (cm)6.3
Μήκος πλοίου (cm)21.5
Πλάτος πλοίου (cm)26.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
KERN AND SOHN TB 200-0.1US Υπερηχητικός μετρητής πάχους, συχνότητα μέτρησης 5 MHz, 0.1 mm Αναγνωσιμότητα | CE8MBX ΤΒ 200-0.1 ΗΠΑ€487.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Μετρητής πάχους υπερήχων TB 200-0.1 US-RED, συχνότητα μέτρησης 5 MHz, αναγνωσιμότητα 0.1 mm
€414.94 /μονάδα