Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετρητής στάθμης ήχου KERN AND SOHN SW 2000, Εύρος συχνοτήτων 20 Hz έως 12.5 kHz, στάθμη ήχου 25 έως 136 dBA | CE8MBC

KERN AND SOHN Μετρητής στάθμης ήχου SW 2000, Εύρος συχνοτήτων 20 Hz έως 12.5 kHz, στάθμη ήχου 25 έως 136 dBA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8MBC Μοντέλο: SW 2000
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
€1,587.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΉχος Meter Επίπεδο
Μπαταρία4 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία10 ώρες
Πλάτος πεζών300mm
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης300 x 80 x 36 χιλιοστών
Ύψος στέγασης36 mm
Μήκος στέγασης80 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μέγιστη. Επίπεδο ήχου136 dBA
Ελάχ. Επίπεδο ήχου25 dBA
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
Σειρά0.02 έως 12.5 kHz
ευανάγνωστο0.1 dBA
ΜονάδεςdB
Ικανότητα ζύγισης25 έως 136 dB

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3
Ύψος πλοίου (cm)9
Μήκος πλοίου (cm)28
Πλάτος πλοίου (cm)35
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜέγιστη. Επίπεδο ήχουΕλάχ. Επίπεδο ήχουΤιμή
Μετρητής στάθμης ήχου KERN AND SOHN SW 1000, Εύρος συχνοτήτων 10 Hz έως 20 kHz, στάθμη ήχου 20 έως 134 dBA | CE8MBB ΝΔ 1000210 x 80 x 40 χιλιοστών40 mm134 dBA20 dBA€2,585.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Μετρητής στάθμης ήχου SW 2000, Εύρος συχνοτήτων 20 Hz έως 12.5 kHz, στάθμη ήχου 25 έως 136 dBA
€1,587.60 /μονάδα