Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετρητής στάθμης ήχου KERN AND SOHN SW 1000, Εύρος συχνοτήτων 10 Hz έως 20 kHz, στάθμη ήχου 20 έως 134 dBA | CE8MBB

KERN AND SOHN Μετρητής στάθμης ήχου SW 1000, Εύρος συχνοτήτων 10 Hz έως 20 kHz, στάθμη ήχου 20 έως 134 dBA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8MBB Μοντέλο: SW 1000
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
€2,585.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΉχος Meter Επίπεδο
Μπαταρία4 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία10 ώρες
Πλάτος πεζών210mm
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης210 x 80 x 40 χιλιοστών
Ύψος στέγασης40 mm
Μήκος στέγασης80 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μέγιστη. Επίπεδο ήχου134 dBA
Ελάχ. Επίπεδο ήχου20 dBA
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
Σειρά0.003 έως 20 kHz
ευανάγνωστο0.1 dBA
ΜονάδεςdB
Ικανότητα ζύγισης20 έως 134 dB

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3
Ύψος πλοίου (cm)10
Μήκος πλοίου (cm)30.5
Πλάτος πλοίου (cm)40.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜέγιστη. Επίπεδο ήχουΕλάχ. Επίπεδο ήχουΤιμή
Μετρητής στάθμης ήχου KERN AND SOHN SW 2000, Εύρος συχνοτήτων 20 Hz έως 12.5 kHz, στάθμη ήχου 25 έως 136 dBA | CE8MBC ΝΔ 2000300 x 80 x 36 χιλιοστών36 mm136 dBA25 dBA€1,587.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Μετρητής στάθμης ήχου SW 1000, Εύρος συχνοτήτων 10 Hz έως 20 kHz, στάθμη ήχου 20 έως 134 dBA
€2,585.86 /μονάδα