Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN KTU-2000 Fuse L Ktu 2000a 600vac / 340vdc | AD9PCM 4TWU5

BUSSMANN KTU-2000 Fuse L Ktu 2000a 600vac/340vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9PCM Μοντέλο: KTU-2000Cross Ref: 4TWU5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€1,018.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΓυαλί / μελαμίνη
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
ΤάξηL
Διάμετρος3.5 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz A4BY
Fps Amps2000
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600 VAC
Μήκος10.75 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης600VAC / 340VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7215
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)27.31
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςFps AmpsΜήκοςΤιμή
BUSSMANN KTU-1000 Fuse 1000a Class L Ktu 600vac / 340vdc | AA9RND 1ΕΧ15 KTU-10002.5 "100010.75 "€1,093.88
BUSSMANN KTU-1200 Fuse 1200a Class L Ktu 600vac / 340vdc | AA9RNE 1EX16 KTU-12002.5 "120010.75 "€1,093.88
BUSSMANN KTU-800 Fuse 800a Class L Ktu 600vac / 340vdc | AA9RNF 1ΕΧ20 KTU-8002.437 "8008.625 "€955.14
BUSSMANN KTU-1600 Fuse 1600a Class L Ktu 600vac / 340vdc | AA9UMV 1FF40 KTU-16003"160010.75 "€2,211.26
BUSSMANN KTU-601 Ασφάλεια L Ktu 601a 600vac / 340vdc | AD9PCN 4TWU6 KTU-6012.5 "6018.625 "€985.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KTU-2000 Fuse L Ktu 2000a 600vac/340vdc
€1,018.91 /μονάδα