Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN PCB 1000-1 Compact Laboratory Balance, 1000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8LUB

KERN AND SOHN PCB 1000-1 Compact Laboratory Balance, 1000g Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8LUB Μοντέλο: PCB 1000-1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€297.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
ΜπαταρίαΜπλοκ 9V
Εφεδρική μπαταρία20 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας8 ώρες
Πλάτος πεζών165mm
Μέγεθος ψηφίου21mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης165 x 250 x 79 χιλιοστών
Ύψος στέγασης79 mm
Μήκος στέγασης250 mm
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.2g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα0.5A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης130 x 130 mm
Αναπαραγωγικότητα0.1g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)200mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)2g
Μονάδεςct, dwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Ικανότητα ζύγισης1000g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης130 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας130 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.78
Ύψος πλοίου (cm)17.5
Μήκος πλοίου (cm)36
Πλάτος πλοίου (cm)22.7
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονάδεςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΥλικό Πλάκας ΖύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΔιάμετρος επιφάνειας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΜήκος στέγασηςΤιμή
KERN AND SOHN PCB 10000-1 Compact Laboratory Balance, 10000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8LUA PCB 10000-1dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol--Ανοξείδωτο ατσάλι170 mm-150 mm-€405.92
KERN AND SOHN PCB 1000-2 Compact Laboratory Balance, 1000g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LUC PCB 1000-2ct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol163 x 245 x 85 χιλιοστών85 mmΑνοξείδωτο ατσάλι130 mm-130 mm245 mm€446.51
KERN AND SOHN PCB 100-3 Compact Laboratory Balance, 100g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LUD PCB 100-3ct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol163 x 245 x 79 χιλιοστών79 mmΠλαστικό με αγώγιμη λάκα-81 mm-245 mm€359.26
KERN AND SOHN PCB 2000-1 Compact Laboratory Balance, 2000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8LUE PCB 2000-1dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol166 x 249 x 80 χιλιοστών80 mmΑνοξείδωτο ατσάλι130 mm-130 mm249 mm€351.80
KERN AND SOHN PCB 200-2 Compact Laboratory Balance, 200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LUF PCB 200-2ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol166 x 249 x 83 χιλιοστών83 mmΑνοξείδωτο ατσάλι-105 mm-249 mm€312.40
KERN AND SOHN PCB 2500-2 Compact Laboratory Balance, 2500g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LUG PCB 2500-2ct, dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, σε166 x 250 x 80 χιλιοστών80 mmΑνοξείδωτο ατσάλι130 mm-130 mm250 mm€374.88
KERN AND SOHN PCB 250-3 Compact Laboratory Balance, 250g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LUH PCB 250-3ct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol--Πλαστικό με αγώγιμη λάκα-81 mm--€380.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN PCB 1000-1 Compact Laboratory Balance, 1000g Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα
€297.68 /μονάδα