KERN AND SOHN OZL 469 Stereo Zoom Κεφαλή μικροσκοπίου, μεγέθυνση 0.7x έως 4.5x, Τύπος τριοφθαλμικού σωλήνα | CJ6ZZG

KERN AND SOHN OZL 469 Stereo Zoom Microscope Head, 0.7x έως 4.5x, Trinocular Tube Type

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ6ZZG Μοντέλο: OZL 469

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€685.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφάλι μικροσκοπίου
Διάμετρος20mm
Πεδίο ViewΥψηλό Ευρύ Πεδίο
Φωτισμός που αντανακλάται3W
Τύπος φωτισμού Φως πρόσκρουσηςLED
Τάση Εισόδου110 έως 240V
Μεγέθυνση0.7x έως 4.5x
Οπτικό σύστημαGreenough
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
Τύπος σωλήναΤρινόγραμμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5
Ύψος πλοίου (cm)24
Μήκος πλοίου (cm)37
Πλάτος πλοίου (cm)38.5
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΤύπος σωλήναΤιμή
KERN AND SOHN OZL 461 Stereo Zoom Κεφαλή μικροσκοπίου, μεγέθυνση 0.7x έως 4.5x, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα | CE8LPN OZL 46120mmBinocular€565.28
KERN AND SOHN OZL 462 Stereo Zoom Κεφαλή μικροσκοπίου, μεγέθυνση 0.7x έως 4.5x, Τύπος τριόφθαλμου σωλήνα | CE8LPP OZL 46220mmΤρινόγραμμα€649.47
KERN AND SOHN OZM 546 Stereo Zoom Κεφαλή μικροσκοπίου, μεγέθυνση 0.7x έως 4.5x, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα | CE8LQQ OZM 54623mmBinocular€1,118.54
KERN AND SOHN OZM 547 Κεφαλή μικροσκοπίου Stereo Zoom, μεγέθυνση 0.7x έως 4.5x, Τύπος Trinocular Tube | CE8LQR OZM 54723mmΤρινόγραμμα€1,539.49
KERN AND SOHN OZP 551 Stereo Zoom Κεφαλή μικροσκοπίου, μεγέθυνση 0.6x έως 5.5x, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα | CE8LRZ OZP 55123mmBinocular€1,310.97
KERN AND SOHN OZP 552 Κεφαλή μικροσκοπίου Stereo Zoom, μεγέθυνση 0.6x έως 5.5x, Τύπος τριοφθαλμικού σωλήνα | CE8LTA OZP 55223mmΤρινόγραμμα€1,743.95
KERN AND SOHN OZL 460 Stereo Zoom Κεφαλή μικροσκοπίου, μεγέθυνση 0.7x έως 4.5x, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα | CJ6ZZF OZL 46020mmBinocular€601.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN OZL 469 Stereo Zoom Microscope Head, 0.7x έως 4.5x, Trinocular Tube Type
€685.55 /μονάδα