Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN ORA 3HB Αναλογικό Διαθλασίμετρο, Εύρος 58 έως 92% (Brix), 0.5 % (Brix) Divisions | CE8LFW

KERN AND SOHN Αναλογικό διαθλασίμετρο ORA 3HB, Εύρος 58 έως 92% (Brix), Διαιρέσεις 0.5 % (Brix)

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LFW Μοντέλο: ORA 3HB

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€119.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναλογικό διαθλασίμετρο
Μέτρηση χωρητικότητας58 έως 92% (Περιεκτικότητα σε νερό)
Διαιρέσεις κλίμακας0.5% (Περιεκτικότητα σε νερό)
Τύπος κλίμακας0
Τύπος κλίμακαςΠεριεκτικότητα Brix / Baume / Water

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.305
Ύψος πλοίου (cm)6.5
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)21.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλίμακαςΤιμή
KERN AND SOHN ORA 3HA Αναλογικό Διαθλασίμετρο, Εύρος 58 έως 92% (Brix), 0.5% (Brix) Divisions | CE8LFV ΩΡΑ 3ΗΑ-€126.29
KERN AND SOHN ORA 6HA Αναλογικό Διαθλασίμετρο, Εύρος 12 έως 30% | CE8LGK ΩΡΑ 6ΗΑΠεριεχόμενο νερού€138.31
KERN AND SOHN ORA 6HB Αναλογικό Διαθλασίμετρο, Εύρος 12 έως 30% | CE8LGL ΩΡΑ 6ΗΒΠεριεχόμενο νερού€132.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Αναλογικό διαθλασίμετρο ORA 3HB, Εύρος 58 έως 92% (Brix), Διαιρέσεις 0.5 % (Brix)
€119.07 /μονάδα