Μικροσκόπιο βίντεο KERN AND SOHN OIV 255, μεγέθυνση 0.7x έως 5x | CJ7AFF

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο βίντεο OIV 255, μεγέθυνση 0.7x έως 5x

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ7AFF Μοντέλο: OIV 255

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,305.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικροσκόπιο
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Φωτισμός που αντανακλάται2W
Τύπος φωτισμού Φως πρόσκρουσηςLED
Τάση Εισόδου110 έως 220V
Μεγέθυνση0.7x έως 5x
Οπτικό σύστημαΑξονικός
ΤροφοδοσίαΕπιτραπέζιο τροφοδοτικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)35
Μήκος πλοίου (cm)43
Πλάτος πλοίου (cm)51
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Μικροσκόπιο βίντεο KERN AND SOHN OIV 254, μεγέθυνση 0.7x έως 5x | CJ7AFE OIV 254€3,728.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο βίντεο OIV 255, μεγέθυνση 0.7x έως 5x
€4,305.76 /μονάδα