Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN ODC 895 USB Ψηφιακό Μικροσκόπιο, USB 2.0, 10x, 200x Μεγέθυνση | CE8LDZ

KERN AND SOHN Ψηφιακό μικροσκόπιο ODC 895 USB, USB 2.0, 10x, 200x μεγέθυνση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LDZ Μοντέλο: ODC 895

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€264.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό μικροσκόπιο
Μήκος καλωδίου1.4m
Βάθος150mm
Ύψος180mm
Μεγέθυνση10x, 200x
Αντικειμενικό ζουμ10x / 200x
Ανάλυση2 MP
Αισθητήρας Dia.1 / 3.2 "
Πλάτος80mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1
Ύψος πλοίου (cm)8.5
Μήκος πλοίου (cm)15.8
Πλάτος πλοίου (cm)16
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ψηφιακό μικροσκόπιο ODC 895 USB, USB 2.0, 10x, 200x μεγέθυνση
€264.60 /μονάδα