KERN AND SOHN Αντεστραμμένο μικροσκόπιο φθορισμού OCM 167, Τύπος σωλήνα τριόφθαλμου, μεγέθυνση 10x, 20x, 40x

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ7AFC Μοντέλο: OCM 167

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,041.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικροσκόπιο φθορισμού
Τεχνολογία λαμπτήρωνLED
Διάμετρος22mm
Πεδίο ViewΥψηλό Ευρύ Πεδίο
Συχνότητα50 / 60 Hz
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Μεγέθυνση10x, 20x, 40x
Μέγιστη. Ρεύμα0.3A
Οπτικό σύστημαΆπειρο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
Τύπος σωλήναΤρινόγραμμα
Ισχύς5W

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)33
Μήκος πλοίου (cm)59
Πλάτος πλοίου (cm)105
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση ΕισόδουΤροφοδοσίαΤιμή
Μικροσκόπιο ανεστραμμένου φθορισμού KERN AND SOHN OCM 165, Τύπος τριοφθορισμού, 10x, 20x, 40x μεγέθυνση | CE8LDG OCM 165100 σε 240VΕνσωματωμένο τροφοδοτικό€11,041.04
KERN AND SOHN OCM 166 Αντεστραμμένο μικροσκόπιο φθορισμού, Τύπος τριοφθαλμικού σωλήνα, 10x, 20x, 40x μεγέθυνση | CJ7AFB OCM 166100 σε 240VΕνσωματωμένο τροφοδοτικό€12,977.43
KERN AND SOHN OCM 168 Αντεστραμμένο μικροσκόπιο φθορισμού, Τύπος τριοφθαλμικού σωλήνα, 10x, 20x, 40x μεγέθυνση | CJ7AFD OCM 168100 σε 240VΕνσωματωμένο τροφοδοτικό€12,977.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Αντεστραμμένο μικροσκόπιο φθορισμού OCM 167, Τύπος σωλήνα τριόφθαλμου, μεγέθυνση 10x, 20x, 40x
€11,041.04 /μονάδα