Προσωπική Ζυγαριά KERN AND SOHN MPK 200K-1P, 250Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KNL

KERN AND SOHN Προσωπική ζυγαριά MPK 200K-1P, 250Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KNL Μοντέλο: MPK 200K-1P

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€252.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή κλίμακα
Μπαταρία4 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία20 ώρες
Μέγεθος ψηφίου28mm
Ψηφιακή ανάγνωση0.1kg
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης350 x 370 x 960 χιλιοστών
Ύψος στέγασης960 mm
Μήκος στέγασης370 mm
Γραμμικότητα+/-1Kg
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας45 mm
ευανάγνωστο0.1 κιλά, 100 γρ
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης350 x 350 mm
Αναπαραγωγικότητα0.1Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg, lb
Ικανότητα ζύγισης250kg
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης350 x 350 x 45 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης350 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας350 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.4
Ύψος πλοίου (cm)14.5
Μήκος πλοίου (cm)100.3
Πλάτος πλοίου (cm)44.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΤιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΠλάτος ΠλατφόρμαςευανάγνωστοΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΧρόνος διευθέτησηςΜονάδεςΤιμή
KERN AND SOHN MPC 250K100M Προσωπική Ζυγαριά δαπέδου, 250Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KMX MPC 250K100Μ370 mm0.1Kg-365 mm--3 sec.Kg€481.09
Προσωπική ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN MPC 300K-1LM, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KMY MPC 300K-1LM500 mm0.1Kg-400 mm--3 sec.Kg€835.90
KERN AND SOHN MPC 300K-1M Προσωπική κλίμακα δαπέδου | CE8KMZ MPC 300K-1Μ--------€447.45
RFQ
Προσωπική ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN MPD 200K-1EM, 250Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8KNB MPD 200K-1ΕΜ360 mm0.2Kg-365 mm---Kg€481.09
Προσωπική ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN MPD 250K100M, 250Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KNC MPD 250K100Μ360 mm0.1Kg-365 mm--3 sec.Kg€529.20
KERN AND SOHN MPE 200K-1HEM Προσωπική Ζυγαριά, 250Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KND MPE 200K-1HEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sec.Kg€739.68
Προσωπική ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN MPE 200K-1PEM, 250Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KNE MPE 200K-1PEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sec.Kg€679.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Προσωπική ζυγαριά MPK 200K-1P, 250Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα
€252.57 /μονάδα