KERN AND SOHN MPC 250K100M Προσωπική Ζυγαριά δαπέδου, 250Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KMX

KERN AND SOHN Προσωπική ζυγαριά δαπέδου MPC 250K100M, 250Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KMX Μοντέλο: MPC 250K100M

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€481.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα δαπέδου
Μπαταρία6 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία20 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.1Kg
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.1Kg
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος2Kg
Βάθος πλατφόρμας80 mm
Ύψος εξέδρας370 mm
Πλάτος Πλατφόρμας365 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1kg
Αναπαραγωγικότητα0.1Kg
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης250kg
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης365 x 370 x 80 χιλιοστών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.02
Ύψος πλοίου (cm)20
Μήκος πλοίου (cm)44
Πλάτος πλοίου (cm)56
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΤιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΠλάτος ΠλατφόρμαςευανάγνωστοΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΧρόνος διευθέτησηςΜονάδεςΤιμή
Προσωπική ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN MPC 300K-1LM, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KMY MPC 300K-1LM500 mm0.1Kg-400 mm--3 sec.Kg€835.90
KERN AND SOHN MPC 300K-1M Προσωπική κλίμακα δαπέδου | CE8KMZ MPC 300K-1Μ--------€447.45
RFQ
Προσωπική ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN MPD 200K-1EM, 250Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8KNB MPD 200K-1ΕΜ360 mm0.2Kg-365 mm---Kg€481.09
Προσωπική ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN MPD 250K100M, 250Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KNC MPD 250K100Μ360 mm0.1Kg-365 mm--3 sec.Kg€529.20
KERN AND SOHN MPE 200K-1HEM Προσωπική Ζυγαριά, 250Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KND MPE 200K-1HEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sec.Kg€739.68
Προσωπική ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN MPE 200K-1PEM, 250Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KNE MPE 200K-1PEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sec.Kg€679.54
RFQ
KERN AND SOHN MPE 250K100HM Προσωπική Ζυγαριά, 250Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KNF MPE 250K100ΗΜ-0.1Kg---365 x 360 mm3 sec.Kg€799.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Προσωπική ζυγαριά δαπέδου MPC 250K100M, 250Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα
€481.09 /μονάδα