Ζυγαριά καρέκλας KERN AND SOHN MCD 300K-1, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KMK

KERN AND SOHN MCD 300K-1 Ζυγαριά καρέκλας, 300Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KMK Μοντέλο: MCD 300K-1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,383.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα καρέκλας
Μπαταρία6 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία40 ώρες
Μέγεθος ψηφίου25mm
Ψηφιακή ανάγνωση0.1kg
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Γραμμικότητα+/-0.1Kg
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας370 mm
Πλάτος Πλατφόρμας500 mm
ευανάγνωστο0.1 κιλά, 100 γρ
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης390 x 360 mm
Αναπαραγωγικότητα0.1Kg
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης300kg
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης500 x 360 x 370 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης360 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας390 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 104.1684
Ύψος πλοίου (cm)107.81
Μήκος πλοίου (cm)68.88
Πλάτος πλοίου (cm)107.81
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN MCD 300K-1 Ζυγαριά καρέκλας, 300Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα
€1,383.14 /μονάδα