Ζυγαριά μωρού KERN AND SOHN MBA 10K-3M, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CJ7AEV

KERN AND SOHN MBA 10K-3M Baby Scale, 15Kg Max. Weighing, 5g Readability

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ7AEV Μοντέλο: MBA 10K-3M

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€649.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρεφική κλίμακα
Μπαταρία6 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία20 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.005Kg
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης600 x 360 x 141 χιλιοστών
Ύψος στέγασης141 mm
Μήκος στέγασης360 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.005Kg
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
Ελάχιστο Βάρος0.1Kg
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο5g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης600 x 260 mm
Αναπαραγωγικότητα0.005Kg
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης15kg
Βάθος επιφανείας ζύγισης260 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας600 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6
Ύψος πλοίου (cm)21
Μήκος πλοίου (cm)49
Πλάτος πλοίου (cm)69
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN MBA 10K-3M Baby Scale, 15Kg Max. Weighing, 5g Readability
€649.47 /μονάδα