Πλατφόρμα KERN AND SOHN KXP 30V20M, 15 And 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8KKZ

KERN AND SOHN Πλατφόρμα KXP 30V20M, 15 και 30 κιλά Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KKZ Μοντέλο: KXP 30V20M

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€581.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα
Τιμή βαθμονόμησης5, 10 γρ
Ελάχιστο φορτίο100 / 200g
Ελάχιστο Βάρος100, 200 γρ
Βάθος πλατφόρμας90 mm
ευανάγνωστο1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης400 x 300 mm
Ικανότητα ζύγισης15 / 30kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης400 x 300 x 90 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης300 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας400mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.2
Ύψος πλοίου (cm)22.5
Μήκος πλοίου (cm)41
Πλάτος πλοίου (cm)50
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
Πλατφόρμα KERN AND SOHN KXP 150V20LM, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8KKT KXP 150V20LM20, 50 γρ400g, 1kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 χιλιοστών500mm650 mm€960.68
Πλατφόρμα KERN AND SOHN KXP 150V20M, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8KKU KXP 150V20Μ20, 50 γρ400g, 1kg125 mm500 x 400 mm500 x 400 x 125 χιλιοστών400 mm500 mm€771.25
Πλατφόρμα KERN AND SOHN KXP 15V20LM, 6 And 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8KKV KXP 15V20LM2, 5 γρ40, 100 γρ90 mm400 x 300 mm400 x 300 x 90 χιλιοστών300 mm400mm€581.82
Πλατφόρμα KERN AND SOHN KXP 15V20M, 6 And 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8KKW KXP 15V20Μ2, 5 γρ40, 100 γρ90 mm300 x 240 mm300 x 240 x 90 χιλιοστών240 mm300 mm€432.98
Πλατφόρμα KERN AND SOHN KXP 300V20M, 150 And 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8KKX KXP 300V20Μ50, 100 γρ1, 2 κιλό135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 χιλιοστών500mm650 mm€960.68
Πλατφόρμα KERN AND SOHN KXP 30V20LM, 15 And 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8KKY KXP 30V20LM5, 10 γρ100, 200 γρ125 mm500 x 410 mm500 x 400 x 125 χιλιοστών410 mm500 mm€771.25
Πλατφόρμα KERN AND SOHN KXP 60V20LM, 30 And 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8KLA KXP 60V20LM10, 20 γρ200, 400 γρ125 mm500 x 400 mm500 x 400 x 125 χιλιοστών400 mm500 mm€811.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Πλατφόρμα KXP 30V20M, 15 και 30 κιλά Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι
€581.82 /μονάδα