Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Οθόνη KERN AND SOHN KDE-T LCD, 100 έως 240 V, 225 x 110 x 45 mm περίβλημα, 5 έως 35 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. | CE8KFC

KERN AND SOHN Οθόνη LCD KDE-T, 100 έως 240 V, περίβλημα 225 x 110 x 45 mm, 5 έως 35 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KFC Μοντέλο: KDE-T

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€175.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDisplay
ΜπαταρίαΜπλοκ 9V
Εφεδρική μπαταρία24 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Πλάτος πεζών225mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης225 x 110 x 45 χιλιοστών
Ύψος στέγασης45 mm
Μήκος στέγασης110 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
Μονάδεςg, kg, lb, oz

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1
Ύψος πλοίου (cm)7
Μήκος πλοίου (cm)27
Πλάτος πλοίου (cm)20.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονάδεςΤιμή
Οθόνη LCD KERN AND SOHN KDE-TH, 100 έως 240 V, περίβλημα 225 x 110 x 45 mm, 5 έως 35 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. | CJ6ZUP ΚΔΕ-Θffa, g, kg, lb, oz€236.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Οθόνη LCD KDE-T, 100 έως 240 V, περίβλημα 225 x 110 x 45 mm, 5 έως 35 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος.
€175.90 /μονάδα