KERN AND SOHN IFS 100K-2LM Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8KBK

KERN AND SOHN IFS 100K-2LM Industrial Balance, 60 and 150kg Max. Βάρος, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KBK Μοντέλο: IFS 100K-2LM

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,298.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική σκάλα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.02, 0.05 κιλό
Μέγεθος ψηφίου16.5mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.02, 0.05Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα190mA
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος0.4, 1 κιλό
Βάθος πλατφόρμας140 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο20 / 50g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης650 x 500 mm
Αναπαραγωγικότητα0.02, 0.05 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)2.5g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)25g
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης60 / 150kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης650 x 500 x 140 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης500mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας650 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.6
Ύψος πλοίου (cm)24
Μήκος πλοίου (cm)66
Πλάτος πλοίου (cm)104.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN IFS 100K-2M Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8KBL IFS 100K-2M500 x 400 x 140 χιλιοστών0.02, 0.05 κιλό+/-0.02, 0.05Kg400 mm500 mm0.4, 1 κιλό140 mm500 x 400 mm€960.68
KERN AND SOHN IFS 10K-3LM Industrial Balance, 6000 And 15000g Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8KBP IFS 10K-3LM400 x 300 x 120 χιλιοστών2, 5 γρ+/-2, 5 γρ300 mm400mm40, 100 γρ120 mm400 x 300 mm€757.72
KERN AND SOHN IFS 10K-3M Industrial Balance, 6000 And 15000g Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8KBQ IFS 10K-3M300 x 240 x 110 χιλιοστών2, 5 γρ+/-2, 5 γρ240 mm300 mm40, 100 γρ110mm300 x 240 mm€642.71
KERN AND SOHN IFS 30K-3M Industrial Balance, 15 And 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 5 και 10 g Αναγνωσιμότητα | CE8KBW IFS 30K-3M400 x 300 x 120 χιλιοστών0.005, 0.01 κιλό+/-0.005, 0.01Kg300 mm400mm0.1, 0.2 κιλό120 mm400 x 300 mm€757.72
KERN AND SOHN IFS 60K-2LM Industrial Balance, 30 And 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 10 και 20 g Αναγνωσιμότητα | CE8KBZ IFS 60K-2LM500 x 400 x 120 χιλιοστών0.01, 0.02 κιλό+/-0.01, 0.02Kg400 mm500 mm0.2, 0.4 κιλό120 mm500 x 400 mm€960.68
KERN AND SOHN IFS 60K-2M Industrial Balance, 30 And 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 10 και 20 g Αναγνωσιμότητα | CE8KCA IFS 60K-2M400 x 300 x 120 χιλιοστών0.01, 0.02 κιλό+/-0.01, 0.02Kg300 mm400mm0.2, 0.4 κιλό120 mm400 x 300 mm€771.25
KERN AND SOHN IFS 6K-3M Industrial Balance, 3000 And 6000g Μέγ. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα | CE8KCB IFS 6K-3M300 x 240 x 110 χιλιοστών1, 2 γρ+/-1, 2 γρ240 mm300 mm20, 40 γρ110mm300 x 240 mm€642.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN IFS 100K-2LM Industrial Balance, 60 and 150kg Max. Βάρος, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα
€1,298.95 /μονάδα