KERN AND SOHN HFM 5T0.5 Crane Balance, 5000Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8JYJ

KERN AND SOHN Ζυγός γερανού HFM 5T0.5, 5000Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JYJ Μοντέλο: HFM 5T0.5

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,894.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙσορροπία γερανού
Μπαταρία1 x 12V, Τύπος 23A
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας14 ώρες
Μέγεθος ψηφίου30mm
Ψηφιακή ανάγνωση500g
Τύπος οθόνηςΤμήματα LED
Στέγαση ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Τάση Εισόδου110 έως 230 V AC
Γραμμικότητα+/-5Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο500g
Αναπαραγωγικότητα2.5Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης5000kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.8
Ύψος πλοίου (cm)45.5
Μήκος πλοίου (cm)81
Πλάτος πλοίου (cm)40
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση ΕισόδουΓραμμικότηταευανάγνωστοΤιμή
KERN AND SOHN HFM 10T1 Ζυγός γερανού, 10000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8JYF HFM 10T1220 έως 240 V AC+/-10Kg1000g€2,516.71
KERN AND SOHN HFM 1T0.1 Crane Balance, 1000Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8JYG HFM 1T0.1220 έως 240 V AC+/-1Kg100g€1,366.60
KERN AND SOHN HFM 3T0.5 Crane Balance, 3000Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8JYH HFM 3T0.5110 έως 230 V AC+/-2Kg500g€1,407.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγός γερανού HFM 5T0.5, 5000Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα
€1,894.30 /μονάδα