Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN HDD 100-1 Shore Hardness Tester, 50 N Hardness Test Force, 0.1 Readout | CE8JWT

KERN AND SOHN HDD 100-1 Shore Hardness Tester, 50 N Hardness Test Force, 0.1 Readout

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JWT Μοντέλο: HDD 100-1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€505.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή δοκιμής σκληρότητας
Μπαταρία2 x 1.5V AAA
Πλάτος πεζών162mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης162 x 65 x 38 χιλιοστών
Ύψος στέγασης38 mm
Μήκος στέγασης65 mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.50 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
ΜονάδεςΑκτή Δ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.82
Ύψος πλοίου (cm)5.3
Μήκος πλοίου (cm)21
Πλάτος πλοίου (cm)25
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονάδεςΤιμή
KERN AND SOHN HD0 100-1 Shore Hardness Tester, 50 N Hardness Test Force, 0.1 Readout | CE8JWK HD0 100-1Ακτή Γ€505.15
KERN AND SOHN HDA 100-1 Shore Hardness Tester, 10 N Hardness Test Force, 0.1 Readout, Shore A | CE8JWL HDA 100-1Shore A€505.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN HDD 100-1 Shore Hardness Tester, 50 N Hardness Test Force, 0.1 Readout
€505.15 /μονάδα