Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN GAB 15K2DNM, 6000 And 15000g Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8JVA

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου GAB 15K2DNM, 6000 And 15000g Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JVA Μοντέλο: GAB 15K2DNM

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€372.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης2, 5 γρ
Πλάτος πεζών320mm
Μέγεθος ψηφίου24mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης320 x 330 x 125 χιλιοστών
Ύψος στέγασης125 mm
Μήκος στέγασης330 mm
Τάση Εισόδου110 έως 230 V AC
Γραμμικότητα+/-2, 5 γρ
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος40g
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο2 / 5g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης300 x 230 mm
Αναπαραγωγικότητα2, 5 γρ
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)500mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)5g
Μονάδεςζ, κιλά
Ικανότητα ζύγισης6 / 15kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης230 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας300 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.42
Ύψος πλοίου (cm)20.5
Μήκος πλοίου (cm)37.5
Πλάτος πλοίου (cm)44.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Τιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Βάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΜήκος στέγασηςΤάση ΕισόδουΤιμή
KERN AND SOHN GAB 12K0.1N Ζυγαριά Πάγκου, 12000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JUZ GAB 12K0.1N100mg-320 x 330 x 125 χιλιοστών1g225 mm294 mm330 mm110 έως 230 V AC€475.08
KERN AND SOHN GAB 30K0.2N Ζυγαριά Πάγκου, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.2 g Αναγνωσιμότητα | CE8JVB GAB 30K0.2N200mg-320 x 330 x 125 χιλιοστών2g225 mm294 mm330 mm220 έως 240 V AC€475.08
KERN AND SOHN GAB 30K5DNM Ζυγαριά Πάγκου, 15 And 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 5 και 10 g Αναγνωσιμότητα | CE8JVC GAB 30K5DNM1g0.005, 0.01 κιλό320 x 330 x 125 χιλιοστών10g225 mm294 mm330 mm220 έως 240 V AC€372.85
KERN AND SOHN GAB 6K0.05N Ζυγαριά Πάγκου, 6Kg Μέγ. Βάρος, 0.05g Αναγνωσιμότητα | CE8JVD GAB 6K0.05N50mg-320 x 330 x 125 χιλιοστών500mg225 mm294 mm330 mm220 έως 240 V AC€475.08
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN GAB 6K1DNM, 3 And 6Kg Μέγ. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα | CE8JVE GAB 6K1DNM200mg0.001, 0.002 κιλό320 x 345 x 125 χιλιοστών2g225 mm295 mm345 mm110 έως 230 V AC€372.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου GAB 15K2DNM, 6000 And 15000g Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα
€372.85 /μονάδα