Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FOB 7K-4NLO Ζυγαριά οργάνων, 5000 And 7500g Μέγ. Ζύγιση, 0.5 And 1g Αναγνωσιμότητα | CJ6ZTN

KERN AND SOHN Ζυγαριά οργάνου FOB 7K-4NLO, 5000 και 7500g Μέγ. Βάρος, 0.5 και 1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ6ZTN Μοντέλο: FOB 7K-4NLO
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
€354.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙατρική κλίμακα
Μπαταρία4 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία48 ώρες
Πλάτος πεζών285mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης285 x 255 x 90 χιλιοστών
Ύψος στέγασης90 mm
Μήκος στέγασης255 mm
Τάση Εισόδου230V AC
Γραμμικότητα+/-1.5, 3 γρ
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.5, 1 γρ
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης252 x 200 mm
Αναπαραγωγικότητα0.5, 1 γρ
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μονάδεςg, lb, oz.
Ικανότητα ζύγισης5000, 7500 γρ
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης200 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας252 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.495
Ύψος πλοίου (cm)16.5
Μήκος πλοίου (cm)30.5
Πλάτος πλοίου (cm)41.5
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά οργάνου FOB 7K-4NLO, 5000 και 7500g Μέγ. Βάρος, 0.5 και 1g Αναγνωσιμότητα
€354.80 /μονάδα