Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FL 1K Electrical Force Mauge, 1 kN Μέγ. Δύναμη, 0.5 N Αναγνωσιμότητα | CE8JRZ

KERN AND SOHN FL 1K Electrical Force Gauge, 1 kN Μέγ. Δύναμη, 0.5 N Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JRZ Μοντέλο: FL 1K
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
€781.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDigitalηφιακός μετρητής δύναμης
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας8 ώρες
Πλάτος πεζών175mm
Μέγεθος ψηφίου8.5mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης175 x 75 x 30 χιλιοστών
Ύψος στέγασης30 mm
Μήκος στέγασης75 mm
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Μέγιστη. Δύναμη1 kN
Μέτρηση χωρητικότητας1000N
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.15 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.5N

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.45
Ύψος πλοίου (cm)8.9
Μήκος πλοίου (cm)29.5
Πλάτος πλοίου (cm)34.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤυπικό λογότυποΤιμή
KERN AND SOHN FL 10 Electrical Force Gauge, 10 N Max. Δύναμη, 0.005 N Αναγνωσιμότητα | CE8JRW FL 10-€685.55
KERN AND SOHN FL 100 Electrical Force Gauge, 100 N Max. Δύναμη, 0.05 N Αναγνωσιμότητα | CE8JRX FL 100-€685.55
KERN AND SOHN FL 20 Electrical Force Gauge, 25 N Max. Δύναμη, 0.01 N Αναγνωσιμότητα | CE8JTB FL 20-€685.55
KERN AND SOHN FL 200 Electrical Force Gauge, 250 N Max. Δύναμη, 0.1 N Αναγνωσιμότητα | CE8JTC FL 200-€685.55
KERN AND SOHN FL 5 Electrical Force Gauge, 5 N Max. Δύναμη, 0.002 N Αναγνωσιμότητα | CE8JTF FL 5ISO.png€685.55
KERN AND SOHN FL 50 Electrical Force Gauge, 50 N Max. Δύναμη, 0.02 N Αναγνωσιμότητα | CE8JTG FL 50-€685.55
KERN AND SOHN FL 500 Electrical Force Gauge, 500 N Μέγ. Δύναμη, 0.2 N Αναγνωσιμότητα | CE8JTH FL 500-€685.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN FL 1K Electrical Force Gauge, 1 kN Μέγ. Δύναμη, 0.5 N Αναγνωσιμότητα
€781.77 /μονάδα