Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FL 100 Electrical Force Gauge, 100 N Max. Δύναμη, 0.05 N Αναγνωσιμότητα | CE8JRX

KERN AND SOHN FL 100 Electrical Force Gauge, 100 N Max. Δύναμη, 0.05 N Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JRX Μοντέλο: FL 100
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
€685.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDigitalηφιακός μετρητής δύναμης
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας8 ώρες
Πλάτος πεζών175mm
Μέγεθος ψηφίου8.5mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης175 x 75 x 30 χιλιοστών
Ύψος στέγασης30 mm
Μήκος στέγασης75 mm
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Μέτρηση χωρητικότητας100N
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.15 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.05N

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.386
Ύψος πλοίου (cm)8.9
Μήκος πλοίου (cm)29.5
Πλάτος πλοίου (cm)34.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤυπικό λογότυποΤιμή
KERN AND SOHN FL 10 Electrical Force Gauge, 10 N Max. Δύναμη, 0.005 N Αναγνωσιμότητα | CE8JRW FL 10-€685.55
KERN AND SOHN FL 1K Electrical Force Mauge, 1 kN Μέγ. Δύναμη, 0.5 N Αναγνωσιμότητα | CE8JRZ FL 1Κ-€781.77
KERN AND SOHN FL 20 Electrical Force Gauge, 25 N Max. Δύναμη, 0.01 N Αναγνωσιμότητα | CE8JTB FL 20-€685.55
KERN AND SOHN FL 200 Electrical Force Gauge, 250 N Max. Δύναμη, 0.1 N Αναγνωσιμότητα | CE8JTC FL 200-€685.55
KERN AND SOHN FL 5 Electrical Force Gauge, 5 N Max. Δύναμη, 0.002 N Αναγνωσιμότητα | CE8JTF FL 5ISO.png€685.55
KERN AND SOHN FL 50 Electrical Force Gauge, 50 N Max. Δύναμη, 0.02 N Αναγνωσιμότητα | CE8JTG FL 50-€685.55
KERN AND SOHN FL 500 Electrical Force Gauge, 500 N Μέγ. Δύναμη, 0.2 N Αναγνωσιμότητα | CE8JTH FL 500-€685.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN FL 100 Electrical Force Gauge, 100 N Max. Δύναμη, 0.05 N Αναγνωσιμότητα
€685.55 /μονάδα