KERN AND SOHN FKB 65K0.2 Ζυγαριά Πάγκου, 65Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.2 g Αναγνωσιμότητα | CE8JRH

KERN AND SOHN FKB 65K0.2 Ζυγαριά πάγκου, 65Kg Μέγ. Βάρος, 0.2g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JRH Μοντέλο: FKB 65K0.2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€710.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μπαταρία6 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία80 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Πλάτος πεζών350mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης350 x 390 x 120 χιλιοστών
Ύψος στέγασης120 mm
Μήκος στέγασης390 mm
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.001Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα0.3A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Βάθος πλατφόρμας21 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.2g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης340 x 240 mm
Αναπαραγωγικότητα0.0002Kg
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)200mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)2g
Μονάδεςdwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt
Ικανότητα ζύγισης65kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης340 x 240 x 21 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης240 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας340 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.6
Ύψος πλοίου (cm)19
Μήκος πλοίου (cm)47
Πλάτος πλοίου (cm)47
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Τύπος οθόνηςΔιάσταση στέγασηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Ικανότητα ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN FKB 16K0.05 Ζυγαριά Πάγκου, 16000g Μέγ. Βάρος, 0.05g Αναγνωσιμότητα | CE8JQX FKB 16K0.0550mgοθόνη υγρού κρυστάλλου350 x 390 x 120 χιλιοστών500mg-340 x 240 x 21 χιλιοστών390 mm+/- 0.25g€744.19
KERN AND SOHN FKB 16K0.1 Ζυγαριά Πάγκου, 16000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JQZ FKB 16K0.1100mgοθόνη υγρού κρυστάλλου350 x 390 x 120 χιλιοστών1g-340 x 240 x 21 χιλιοστών390 mm+/- 0.3g€669.77
KERN AND SOHN FKB 30K1 Ζυγαριά Πάγκου, 30000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JRB FKB 30K12gοθόνη υγρού κρυστάλλου350 x 390 x 120 χιλιοστών20g-340 x 240 x 21 χιλιοστών390 mm+/- 2g€460.04
KERN AND SOHN FKB 36K0.1 Ζυγαριά Πάγκου, 36Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JRD FKB 36K0.1100mgοθόνη υγρού κρυστάλλου350 x 390 x 120 χιλιοστών1g-340 x 240 x 21 χιλιοστών390 mm+/-0.0005Kg€744.19
KERN AND SOHN FKB 36K0.2 Ζυγαριά Πάγκου, 0.2g Αναγνωσιμότητας, 340 x 240mm Επιφάνεια Ζύγισης | CE8JRF FKB 36K0.2--350 x 390 x 120 χιλιοστών2g--390 mm-€744.19
KERN AND SOHN FKB 6K0.02 Ζυγαριά Πάγκου, 6000g Μέγ. Βάρος, 0.02g Αναγνωσιμότητα | CE8JRN FKB 6K0.0220mgοθόνη υγρού κρυστάλλου350 x 390 x 120 χιλιοστών200mg-340 x 240 x 21 χιλιοστών390 mm+/- 0.1g€703.60
KERN AND SOHN FKB 8K0.05 Ζυγαριά Πάγκου, 8000g Μέγ. Βάρος, 0.05g Αναγνωσιμότητα | CE8JRQ FKB 8K0.0550mgοθόνη υγρού κρυστάλλου350 x 390 x 120 χιλιοστών500mg-340 x 240 x 21 χιλιοστών390 mm+/- 0.15g€663.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN FKB 65K0.2 Ζυγαριά πάγκου, 65Kg Μέγ. Βάρος, 0.2g Αναγνωσιμότητα
€710.36 /μονάδα