KERN AND SOHN FKB 36K0.2 Ζυγαριά Πάγκου, 0.2g Αναγνωσιμότητας, 340 x 240mm Επιφάνεια Ζύγισης | CE8JRF

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FKB 36K0.2, αναγνωσιμότητα 0.2 g, επιφάνεια ζύγισης 340 x 240 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JRF Μοντέλο: FKB 36K0.2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€744.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Εφεδρική μπαταρία80 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Πλάτος πεζών350mm
Διάσταση στέγασης350 x 390 x 120 χιλιοστών
Ύψος στέγασης120 mm
Μήκος στέγασης390 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.2g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης340 x 240 mm
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)2g
Ικανότητα ζύγισης36kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης240 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας340 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.6
Ύψος πλοίου (cm)19
Μήκος πλοίου (cm)47
Πλάτος πλοίου (cm)47
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Τύπος οθόνηςΔιάσταση στέγασηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Ικανότητα ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN FKB 16K0.05 Ζυγαριά Πάγκου, 16000g Μέγ. Βάρος, 0.05g Αναγνωσιμότητα | CE8JQX FKB 16K0.0550mgοθόνη υγρού κρυστάλλου350 x 390 x 120 χιλιοστών500mg-340 x 240 x 21 χιλιοστών390 mm+/- 0.25g€744.19
KERN AND SOHN FKB 16K0.1 Ζυγαριά Πάγκου, 16000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JQZ FKB 16K0.1100mgοθόνη υγρού κρυστάλλου350 x 390 x 120 χιλιοστών1g-340 x 240 x 21 χιλιοστών390 mm+/- 0.3g€669.77
KERN AND SOHN FKB 30K1 Ζυγαριά Πάγκου, 30000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JRB FKB 30K12gοθόνη υγρού κρυστάλλου350 x 390 x 120 χιλιοστών20g-340 x 240 x 21 χιλιοστών390 mm+/- 2g€460.04
KERN AND SOHN FKB 36K0.1 Ζυγαριά Πάγκου, 36Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JRD FKB 36K0.1100mgοθόνη υγρού κρυστάλλου350 x 390 x 120 χιλιοστών1g-340 x 240 x 21 χιλιοστών390 mm+/-0.0005Kg€744.19
KERN AND SOHN FKB 65K0.2 Ζυγαριά Πάγκου, 65Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.2 g Αναγνωσιμότητα | CE8JRH FKB 65K0.2200mgοθόνη υγρού κρυστάλλου350 x 390 x 120 χιλιοστών2g-340 x 240 x 21 χιλιοστών390 mm+/-0.001Kg€710.36
KERN AND SOHN FKB 6K0.02 Ζυγαριά Πάγκου, 6000g Μέγ. Βάρος, 0.02g Αναγνωσιμότητα | CE8JRN FKB 6K0.0220mgοθόνη υγρού κρυστάλλου350 x 390 x 120 χιλιοστών200mg-340 x 240 x 21 χιλιοστών390 mm+/- 0.1g€703.60
KERN AND SOHN FKB 8K0.05 Ζυγαριά Πάγκου, 8000g Μέγ. Βάρος, 0.05g Αναγνωσιμότητα | CE8JRQ FKB 8K0.0550mgοθόνη υγρού κρυστάλλου350 x 390 x 120 χιλιοστών500mg-340 x 240 x 21 χιλιοστών390 mm+/- 0.15g€663.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FKB 36K0.2, αναγνωσιμότητα 0.2 g, επιφάνεια ζύγισης 340 x 240 mm
€744.19 /μονάδα